Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic Porty-8A Party Lautsprecher akkubetrieben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060820-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13107010
EAN/GTIN:
     4026397695557
Suchbegriffe:
Omnitronic
13107010
Porty-8A
Mobile Lautsprecher
Omnitronic Porty-8A Party Lautsprecher akkubetrieben 1 St.

OMNITRONIC PORTY-8A Drahtlos-PA-System

PORTY-8A ist ein ultrakompakter Akku-Lautsprecher mit 120 Watt Leistung und Profi-Sound. Das all-in-one 8"-PA-System bietet einen vollausausgetatten 4-Kanal-Mixer mit DSP-Effekten und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone, Instrumente und Line-Quellen sowie einen anmeldefreien UHF-Funkempfänger mit dynamischem Handmikrofon. Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit TWS-Unterstützung sorgt für schnelle und stabile Verbindungen zu Bluetooth-Audioquellen und erlaubt das drahtlose Koppeln von zwei PORTY-8A Systemen für Stereo-Setups.
Der leistungsstarke Akku ermöglicht locker über 6 Stunden kontinuierliche Musikwiedergabe ohne Unterbrechung für Gartenpartys, Singer/Songwriter, Karaoke, Messen, Fitness-Coaches und Präsentationen. Das 8 kg leichte Kunststoffgehäuse ist mit einem Doppelflansch auf die Stativmontage vorbereitet und eignet sich auch optimal für Monitoranwendungen. Besonders praktisch sind der integrierte Tablet-Halter und die USB-Buchse zum Laden Ihrer mobilen Geräte.

Ausstattung:
Ultrakompakt und klangstark (114 dB max. SPL)
Verwendbar als primäres Musiksystem, Bühnenmonitor und Übungsverstärker
4-Kanal-Power-Mixer
Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
Betriebsdauer bis zu 6,5h 50%; Betriebsdauer bis zu 3,5h 100%
Metallgitter in schwarz
Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
Robuster Tragegriff
Leichtes Kunststoffgehäuse
Mit Tablethalter
Doppelflansch
Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
Ansteuerbar über Bluetooth

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 6.5 h · Gewicht: 8.2 kg · Leistung (RMS): 120 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: inkl. Mikrofon · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 393 mm · Produktabmessung, Länge: 263 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 45 - 18000 Hz
Max. Schalldruck: 114 dB
Lithium-Ion-Akku 11,1 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Ladezeit 4 h
Frequenzband: 2,4 GHz
Reichweite: Bluetooth: bis zu 20 m

Lieferumfang:
PORTY-8A Akku Partylautsprecher,Mikrofon,Netzkabel/Stromkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 263 x 290 x 393 mm
Produktabmessung, Höhe:
393 mm
Produktabmessung, Länge:
263 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
inkl. Mikrofon
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leistung (RMS):
120 W
Akku-Laufzeit (max.):
6.5 h
Gewicht:
8.2 kg
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Mobile Partyboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 295,91*
Frei Haus
ab € 260,60*
€ 297,97*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 351,73*
€ 359,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.