Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 5000009165019 Kombi-Schrauben-Sortiment 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061805-BP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     5000009165019
EAN/GTIN:
     4003530252310
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Lehrlingskoffer
SPAX 5000009165019 Kombi-Schrauben-Sortiment 1 Set

Montagekoffer L-BOXX, 1 Stück, Schraubenset mit 17 Abmessungen, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl A2 - 5000009165019

100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
Modularer Innenraum
Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport durch SPAX L-BOXXen
Schnelle Klickverbindung

Unsere komplette Schraubenbox enthält 1.065 Schrauben in 17 verschiedenen Abmessungen, alle ausgestattet mit unseren Innovationen Senkkopf, T-STAR plus und Edelstahl rostfrei A2-Ausführung. Dazu finden im modular gestaltbaren Innenraum auch 5 SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung Platz. Die L-BOXX Edelstahl lässt sich mit weiteren L-BOXXen aus unserem Sortiment per Klickmechanismus verbinden und passt ebenso perfekt in eine Fahrzeugeinrichtung von Bosch Sortimo. Das bedeutet für Sie: Nie wieder Schrauben suchen, Sie haben alle wichtigen Abmessungen immer ordentlich und griffbereit zur Hand. Mit einer passenden Fahrzeugeinrichtung ist der Transport absolut sicher.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Abtrieb: T-STAR plus

Lieferumfang:
1.065 Schrauben in 17 verschiedenen Abmessungen, Senkkopf, T-STAR plus, Edelstahl rostfrei A2,5x Bit (1x T10, T15, T30 und 2x T20)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
SPAX
Produkt-Art:
Kombi-Schrauben-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 196,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 196,80*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 265,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
560491
ab € 210,94*
Zubehör
fischer
560492
ab € 211,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.