Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 27-025-005 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 5 m x 9.5 cm Pink (fluoreszierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306203-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     27-025-005
EAN/GTIN:
     4041909146075
Suchbegriffe:
4041909146075
Oracover
27-025-005
Oracover 27-025-005 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 5 m x 9.5 cm Pink (fluoreszierend)

ORATRIM, Breite: 9,5 cm Länge: 5 m fluoreszierend pink

ORATRIM Fluorfarben sind ideal um schmale, längliche Designs anzubringen.

Hinweis: Aufgrund der chemischen Eigenschaften der Fluoreszenzpigmente sind Fluor-Farben nicht dauerhaft farbecht. In Abhängigkeit von der UV-Strahlung können sie verblassen oder an Leuchtkraft verlieren.

Bei ORATRIM handelt es sich um eine selbstklebende Dekorfolie, die mit ORASTICK farb- und eigenschaftsidentisch ist.
ORATRIM gibt es als praktische SB-Packs in der Breite 9,5 cm, 2 m oder 5 m lang oder als 25 m Rolle in der Breite von 12 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Grammatur (Details): 105 g/m² · Herstellerfarbe: Pink (fluoreszierend) · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Oracover): Oratrim

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 9.5 cm
Herstellerfarbe:
Pink (fluoreszierend)
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
pink
Serie (Oracover):
Oratrim
Grammatur (Details):
105 g/m²
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Dekorstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 25,49*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,34*
€ 52,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.