| |
|
| Artikel-Nr.: 102-306210-BP Herst.-Nr.: 27-033-005 EAN/GTIN: 4041909146495 |
| |
|
| | |
| Oracover 27-033-005 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 5 m x 9.5 cm Cadmium-Gelb
ORATRIM, Breite: 9,5 cm Länge: 5 m cadmiumgelb
ORATRIM Standardfarben, 27 universelle Farbtöne für ein attraktives Design.
Bei ORATRIM handelt es sich um eine selbstklebende Dekorfolie, die mit ORASTICK farb- und eigenschaftsidentisch ist. ORATRIM gibt es als praktische SB-Packs in der Breite 9,5 cm, 2 m oder 5 m lang oder als 25 m Rolle in der Breite von 12 cm.
Technische Daten: Gewicht: 100 g · Grammatur (Details): 85 g/m² · Herstellerfarbe: Cadmium-Gelb · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Oracover): Oratrim
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5 m x 9.5 cm | Herstellerfarbe: | Cadmium-Gelb | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Produktabmessung, Breite: | 9.5 cm | Marke: | Oracover | Farbe: | gelb | Serie (Oracover): | Oratrim | Grammatur (Details): | 85 g/m² | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Dekorstreifen |
|
| | |
| | | |
| |