Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 27-053-005 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 5 m x 9.5 cm Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306221-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     27-053-005
EAN/GTIN:
     4041909147270
Suchbegriffe:
4041909147270
Oracover
27-053-005
Oracover 27-053-005 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 5 m x 9.5 cm Hellblau

ORATRIM, Breite: 9,5 cm Länge: 5 m hellblau

ORATRIM Standardfarben, 27 universelle Farbtöne für ein attraktives Design.

Bei ORATRIM handelt es sich um eine selbstklebende Dekorfolie, die mit ORASTICK farb- und eigenschaftsidentisch ist.
ORATRIM gibt es als praktische SB-Packs in der Breite 9,5 cm, 2 m oder 5 m lang oder als 25 m Rolle in der Breite von 12 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Grammatur (Details): 74 g/m² · Herstellerfarbe: Hellblau · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Oracover): Oratrim

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 9.5 cm
Herstellerfarbe:
Hellblau
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
blau
Serie (Oracover):
Oratrim
Grammatur (Details):
74 g/m²
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Dekorstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.