Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXED FIXTAG-CARD-BL Bluetooth-Tracker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062438-BP
Hersteller:
     FIXED
Herst.-Nr.:
     FIXTAG-CARD-BL
EAN/GTIN:
     8591680152476
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
FIXED FIXTAG-CARD-BL Bluetooth-Tracker Blau

Smart Tracking Card Blau

Kabellos aufladbar
IP67 Nässe- und Staubschutz
Apple Wo ist? Support

Der FIXED Tag Card Bluetooth-Locator mit iOS-Unterstützung behält alles im Auge, was Ihnen wichtig ist. Der unkonventionelle Locator mit den Maßen einer Kreditkarte passt perfekt nicht nur in jedes Portemonnaie, sondern auch in eine Handyhülle oder dort, wo der klassische FIXED Tag nicht angebracht oder eingefügt werden konnte. Der Tag Card Locator ist für anspruchsvollere Bedingungen ausgelegt, er ist staubdicht und gemäß IP67-Standard bis zu einer Tiefe von einem Meter für 30 Minuten gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Die FIXED Tag Card kann kabellos aufgeladen werden, hält mit einer einzigen Ladung bis zu 3 Monate und hält gleichzeitig vielen Ladezyklen stand, sodass Ihnen die Tag Card im Vergleich zu Einweg-Ortungsgeräten mehrere Jahre lang dienen kann. FIXED Tag Card ist eine einfache und effektive Lösung zum Verfolgen und Auffinden verlorener Gegenstände, die kostenlos ist und perfekt im Apple-Ökosystem funktioniert.

Ausstattung:
Kabelloses Laden
3 Monate Akkulaufzeit pro Ladung
Bluetooth 5.0
Kreditkartengröße (2 mm dünn)
Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Technische Daten:
Anwendung (GPS): Multifunktionstracker · Bluetooth Version: 5.0 · GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Blau

Systemvoraussetzungen:
iOS, macOS, iPadOS

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
FIXED
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Anwendung (GPS):
Multifunktionstracker
Farbe:
blau
Produkt-Art:
Bluetooth-Tracker
Weitere Suchbegriffe: FIXED, FIXTAG-CARD-BL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 38,97*
€ 4,00*
ab € 26,54*
€ 38,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.