Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Votronic VCC 1212-30 Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062538-BP
Hersteller:
     Votronic
Herst.-Nr.:
     3324
EAN/GTIN:
     4250683615756
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Votronic VCC 1212-30 Laderegler

Batterie zu Batterie Ladegerät Votronic VCC 1212-30

Ersetzt herkömmliches Trenn-Relais
Für alle Lichtmaschinen geeignet
Inklusive Temperatur-Sensor 825

Nicht selten sind für zwei voneinander unabhängige Batteriekreise oder zwei verschiedene Batterietypen spezielle Netzladegeräte mit entsprechend unterschiedlichen Ladeleistungen erforderlich. Das bedeutet normalerweise, dass zu dem „normalen“ Ladegerät für die Starterbatterie ein zusätzliches Gerät für die spezielle Bordbatterie installiert werden muss – mit all seinen Begleiterscheinungen: Zusätzliche Kosten für das Gerät, zusätzlicher Aufwand für die Installation und doppelter Platzbedarf im Fahrzeug. Abhilfe schafft hier die Ladegeräteserie VAC-Duo, bei der zwei eigenständige, unabhängig voneinander arbeitende Ladeteile platzsparend in einem Gerät kombiniert sind. Jedes Ladeteil kann hinsichtlich Batterietyp, Ladeprogramm und Batterie-Kapazität exakt auf seine Batterie eingestellt werden. So steht auch für die Starterbatterie ein vollwertiges Ladegerät zur Verfügung. Wie bei allen Ladegeräten der VAC-Baureihen ist die Elektronik vor Feuchtigkeit geschützt und die Temperatur-Sensoren 825 gehören zum Lieferumfang. Ebenso ist der Meldeausgang +86 vorhanden, um bei Fahrzeug- Netzanschluss ein Starten des Motors zu verhindern. Als weitere Besonderheit stehen Geräte mit integrierter Batterie-Überbrückungsfunktion 200 A zur Verfügung, die einen Motor-Notstart ermöglichen. Diese Funktion lässt sich auch über einen einfachen Tastschalter, z.B. vom Armaturenbrett aus fernbedienen.

Ausstattung:
Ersetzt herkömmliches Trenn-Relais
Für alle Lichtmaschinen geeignet
Hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken
Vollladung bei längerer Fahrt
Optimierte Ladekennlinien für Säure-, Gel- und AGM- sowie Lithium LiFePO4-Batterien
Deutlich bessere Energiebilanz im Gegensatz zu konventionellen Lichtmaschinen
Automatische Leistungsregelung
Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung Möglich
Für Fahrzeuge mit Euro-6-Norm besonders zu empfehlen
Einfache Installation, kein Eingriff in den Starterkreis
Klein, leicht, stark
Inklusive Temperatur-Sensor 825

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 146 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom einstellbar Limit / max.: 20 A / 30 A
Nennspannung Blei-Säure, -Gel, -AGM / LiFePO4: 12 V / 12,0-13,3 V
Batterie-Kapazitat, empfohlen / bis zu: 60-200 / 260 Ah
Ladeprogramm-Nr. einstellbar Blei-Säure, -Gel, -AGM: 1, 2, 4
Schutzart IP21
Gewicht: 280 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 146 x 67 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Votronic
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Photovoltaik-Laderegler, Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, Votronic, 3324, VCC 1212-30, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 322,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 292,26*
€ 356,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.