Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Votronic MPP 260 CI Laderegler MPPT 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062544-BP
Hersteller:
     Votronic
Herst.-Nr.:
     1717
EAN/GTIN:
     4250683618139
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Votronic MPP 260 CI Laderegler MPPT 12 V

Solarladeregler Votronic MPP 260 CI

Bei den VOTRONIC Solar-Reglern in MPP-Technologie handelt es sich um die Königsklasse der Solar-Laderegler. Ein Mikroprozessor nutzt den Maximum- Power-Point (MPP) des Solarmoduls und ermittelt mehrmals pro Sekunde die maximale Leistungsausbeute der Solaranlage. Er transformiert den Spannungsüberschuss um in einen höheren Ladestrom für die Batterie. Dieser Ladestromzugewinn sorgt für kürzere Ladezeiten und die bestmögliche Leistungsausnutzung der Solaranlage. Die MPP-Regler sind durch Hochfrequenz-Schaltreglertechnik mit hohem Wirkungsgrad technisch aufwändiger konzipiert, besonders hochwertige Bauteile reduzieren die Verluste auf ein Minimum. Die Ladestromzunahme der VOTRONIC MPP-Solar-Regler beträgt gegenüber herkömmlichen Reglern um ca. 10...30 %. Ein Vorteil, der sich besonders in der kühleren Jahreszeit, in kühleren Urlaubsregionen oder bei Solar-Modulen mit höherer Zellenzahl bemerkbar macht. Solar-Module mit konstant höherer Solarmodul-Spannung in Kombination mit einem MPP-Regler erzeugen maximale Leistung auf kleiner Fläche. Die VOTRONIC Solar-Laderegler der MPP-Serie arbeiten vollautomatisch und sorgen für eine optimale Ladung der Bord-Batterien, ohne sie zu überladen. Eine intelligente Mikroprozessor-Steuerung übernimmt dabei die exakte Einhaltung von Ladespannungen und -strömen gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller. Zudem überwacht er die Batterie und sorgt bei Stromverbrauch für sofortige Nachladung. Der zweite Ladeausgang dient zur Stützladung und Ladeerhaltung der Blei-Fahrzeug-Starterbatterie.

Ausstattung:
Maximale Ausbeute der Solar-Anlage durch MPP-Technologie
Hohe Betriebssicherheit durch Microcontroller
Ladeprogramme für Blei-Säure-, Gel-, AGM- sowie LiFePO4-Batterien einstellbar
Temperatur-Kompensation
Nachladung und Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie
Steuerung AES-Kühlschrank
Stufenlose Regelung, sofortige Nachladung
5 LED-Betriebsanzeigen am Gerät
Für alle handelsüblichen Solarmodule
Blei-Temperatur-Kompensation/LiFePO4-Schutz

Technische Daten:
Gewicht: 235 g · Laststrom: 15 A · Modul-Leistung (max.): 250 W · Modul-Strom (max.): 50 A · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO4 · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Regelungs-Art: MPPT · Weitere technische Daten: Ladestrom Bord-/Starter-Batterie max.: 18,0/1,0 A
Ladeprogramme für Blei-Säure/Gel/AGM: 3
Ladeprogramme mit Temperatur-Schutz für aktuelle LiFePO4-Komplett-Batterien mit BMS: 5

Lieferumfang:
MPP 260 CI,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 131 x 40 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO4
Marke:
Votronic
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V
Laststrom:
15 A
Modul-Strom (max.):
50 A
Modul-Leistung (max.):
250 W
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Votronic, 1717, MPP 260 CI, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 229,38*
€ 282,61*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 247,51*
€ 300,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.