Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12250624 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 25 mm x 5 mm M5 Grenztemperatur (max.): 150 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062656-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12250624
EAN/GTIN:
     4064161319735
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
tru components permanent-magnet
permanent magnet
TRU COMPONENTS TC-12250624 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 25 mm x 5 mm M5 Grenztemperatur (max.): 150 °C

NdFeB-Magnetscheibe N35SH mit Senkungsbohrung

Ausstattung:
Betriebstemperatur: max. 150 °C

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Ring · Gewinde-Maß: M5 · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Innenloch-Durchmesser: 5 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Weitere technische Daten: Klasse: N35SH
Remanenz Br: 11,8 bis 12,4 kGs
Koerzitivfeldstärke bHc: ≥11,0 kOe
Eigene Koerzitivfeldstärke iHc: ≥20 kOe
Max. Energieprodukt (BH)max: 33 bis 37 MGOe
Toleranz: ±0,1 mm
Oberflächenbehandlung: NiCuNi

Lieferumfang:
2 Stück

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Ring
Gewinde-Maß:
M5
Typ (Hersteller-Typ):
TC-12250624
Innenloch-Durchmesser:
5 mm
Grenztemperatur (max.):
150 °C
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: permanent-magnet 5mm, TRU COMPONENTS, TC-12250624, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 20,36*
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 20,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.