Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12250648 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 40 x 15 x 3 mm M4 Grenztemperatur (max.): 150 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062662-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12250648
EAN/GTIN:
     4064161318691
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
tru components permanent-magnet
permanent magnet
TRU COMPONENTS TC-12250648 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 40 x 15 x 3 mm M4 Grenztemperatur (max.): 150 °C

NdFeB-Magnet Rechteckig N35SH mit 2x M4 Senkbohrung

N35SH

Ausstattung:
Betriebstemperatur: max. 150 °C

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rechteckig · Gewinde-Maß: M4 · Grenztemperatur (max.): 150 °C · Innenloch-Durchmesser: 4 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Klasse: N35SH
Remanenz Br: 11,8 bis 12,4 kGs
Koerzitivfeldstärke bHc: ≥11,0 kOe
Eigene Koerzitivfeldstärke iHc: ≥20 kOe
Max. Energieprodukt (BH)max: 33 bis 37 MGOe
Toleranz: ±0,1 mm
Oberflächenbehandlung: NiCuNi

Lieferumfang:
2 Stück

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 15 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Rechteckig
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
TC-12250648
Innenloch-Durchmesser:
4 mm
Grenztemperatur (max.):
150 °C
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: permanentmagnet 4 mm, TRU COMPONENTS, TC-12250648, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 15,90*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 16,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.