Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Kabellos, Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062706-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-9100DE-2 + McAfee 1Y 3 USER
EAN/GTIN:
     4262451792163
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY Kabellos,Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz

Bundle JD-9100DE-2 + McAfee 1Y 3 USER

Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras
Inkl. McAfee Lizenz für 1 Jahr und 3 User

Das CHERRY DW 9100 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und extra flaches Design. Verbinden Sie die Funkmaus und Tastatur wahlweise mit dem beiliegenden 2,4 GHz-Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth®. Durch einen Schalter an der Wireless Maus bzw. Tastatur wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z. B. ein Notebook per Bluetooth® 4.2 und zusätzlich ein PC über Funk mit dem gleichen Desktop bedienen. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung. Die Reichweite von bis zu 10 Metern ist dabei z. B. auch für Multimedia Anwendungen am Fernseher ausreichend.

Das CHERRY DW 9100 SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie die Funkmaus und Tastatur bequem über das beiliegende USB-C® Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich die drahtlose Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Funktastatur mit der abnehmbaren Magnet-Leiste entsprechend anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor.

Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochstelltaste, die RollenTaste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Überaus komfortabel und praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen.

Optisch, perfekt dazu passend, wartet auch die kabellose Computer Maus mit zahlreichen Features auf. Gummierte Seitenteile und eine kompakte Form bewirken ein ideales Handgefühl. Die Auflösung lässt sich 3-stufig per Knopfdruck einstellen: 1000, 1600 oder 2400 dpi. Eine zweifarbige Status-LED gibt Ihnen dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Ein extra langlebiges Mausrad und eine magnetische Verstaumöglichkeit für den USB-Receiver sind weitere Details, die keine Wünsche offenlassen.

Technische Daten:
Anschluss Empfänger: 1 · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi,1600 dpi,2400 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabellos,Funk

Lieferumfang:
Tastatur,Maus,Stoffbeutel für Maus,Nano-USB-Empfänger,Magnetische Aufstellleiste,USB-A/USB-C® Ladekabel,Bedienungsanleitung,McAfee Lizenz für 1 Jahr und 3 User.

Systemvoraussetzungen:
Zum Anschluss über Bluetooth®: Kompatibles Gerät mit min. Bluetooth® 4.0 (Low Energy) Zum Anschluss über USB: Freie USB-Buchse (Typ A), Windows 7, 8 oder 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
CHERRY
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Anschluss Empfänger:
1
Auflösung Sensor (dpi):
1000 dpi | 1600 dpi | 2400 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabellos | Funk
Produkt-Art:
Tastatur|ツ| Maus-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,20*
€ 82,03*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 82,32*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 76,48*
€ 82,53*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 83,40*
7 Tage
41
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 240,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.