Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH 196 Dark Shadow 20006 Digitale Wasserwaage 40 cm 360 ° 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3064986-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4005069200060
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila TECH 196 Dark Shadow 20006 Digitale Wasserwaage 40 cm 360 ° 0.5 mm/m

STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196 Dark Shadow, 40 cm, anthrazitgrau

Millionen Handwerker vertrauen auf die präzisen und robusten TECH-Wasserwaagen von STABILA. Dieses Sondermodell vereint eine edle Optik in Anthrazit-Mattbeschichtung mit hochwertiger Technologie Made in Germany zum Vorteilspreis. Digitales Messen erleichtert Ihre Arbeit und spart Zeit. Neigungen und Gefälle ermitteln Sie einfach und exakt mit Hilfe von 2 beleuchtbaren Digital-Displays. Mit der akustischen Zielführung bringen Sie Bauelemente bequem in die gewünschte Position. Ein unverzichtbares, nach IP 65 wasser- und staubdichtes Werkzeug, das Ihre Arbeit auf das nächste Level heben wird.

Ausstattung:
Modern Messen: Kompaktes Sondermodell zur schnellen Ermittlung von Neigungen und Gefällen. Referenzwinkel-Modus zum Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes. Tastatursperre. 150 h Betriebsdauer
Optimal Ablesbar: Display-Beleuchtung auf Knopfdruck. Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen zum schnellen Ausrichten von Bauteilen. Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition
Optimal Geschützt: Wasser- und staubdicht (IP 65) - die digitale Wasserwaage ist komplett abwaschbar. Extrasteifes Alu-Rechteckprofil. Stoßdämpfende 2K-Endkappen zum Schutz des Profils bei Schlägen
Präzise: Genauigkeit der elektronischen Neigungsmessung ± 0,05° (bei 0° und 90°) und ± 0,2° (von 1° bis 89°). Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – im Grad-Modus wählbar (fein: 0,05° oder grob: 0,1°)
Bewährt: Qualitätslibellen mit Langzeitpräzision (LOCKED VIALS). Messgenauigkeit ± 0,5 mm/m. Zwei beschichtete Messflächen. Endkappen mit Rutsch-Stoppern für exaktes Anzeichnen

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Messbereich Wasserwaagen (max.): 360 ° · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Stromversorgung (Details): 2x AA-Batterie · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP 65
Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C

Lieferumfang:
Elektronik-Wasserwaage TECH 196 Dark Shadow 40 cm,2x AA-Batterie.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Marke:
Stabila
Typ (Hersteller-Typ):
TECH 196 Dark Shadow
Messbereich Wasserwaagen (max.):
360 °
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
2x AA-Batterie
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, 20006, TECH 196 Dark Shadow, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,08*
€ 121,33*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 100,52*
€ 126,08*
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 128,32*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 105,34*
€ 128,45*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 135,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.