Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro Voice ZLX-15-G2-CVR Lautsprecher-Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065799-BP
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     ZLX-15-G2-CVR
EAN/GTIN:
     4060039111869
Suchbegriffe:
Electro Voice
ZLX-15-G2-CVR
Electro Voice ZLX-15-G2-CVR Lautsprecher-Schutzhülle

Electro Voice ZLX-15-G2-CVR Lautsprecher-Cover

Gepolsterte Abdeckung für 15-Zoll-ZLX-G2-Lautsprechermodelle, entweder mit oder ohne Stromversorgung.
Griffaussparungen ermöglichen das Tragen des Lautsprechers mit der Abdeckung.
Bietet eine flache Oberseite zum Stapeln eines weiteren ZLX-G2 der gleichen Größe.
Mit Seitentasche zur Aufbewahrung von Kabeln.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 434.98 mm · Produktabmessung, Höhe: 698.50 mm · Produktabmessung, Länge: 390.53 mm · Weitere technische Daten: Material: 300 x 600 Polyester (außen), 210D Polyester laminiert mit 5 mm Schaumstoff (Futter)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390.53 x 434.98 x 698.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
698.50 mm
Produktabmessung, Länge:
390.53 mm
Produktabmessung, Breite:
434.98 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Electro Voice
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lautsprecher-Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 86,28*
€ 4,00*
ab € 64,89*
€ 86,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.