Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 02168 S3/6 BR18 Lokomotive Bausatz 1:87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065837-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     02168
EAN/GTIN:
     4009803021683
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Revell 02168 S3/6 BR18 Lokomotive Bausatz 1:87

1:87 Schnellzuglokomotive S3/6 BR18 mit Tender

Detaillierter Kessel und Rauchkammer
Antriebsräder und Schubgestänge
Tender und detailgetreues Tender-Fahrgestell
Abziehbilder für zwei Versionen: Deutsche Bahn und Deutsche Reichsbahn

Von 1908 bis 1931 wurde die sehr laufruhige Baureihe S 3/6 für die Königlich-Bayerische Staatsbahn und die Deutsche Reichsbahn gefertigt und bot zuletzt eine Leistung von 1830 PSi.
Entdecken Sie die Ära der Dampflokomotiven mit unserem hochpräzisen Modellbausatz der Schnellzuglokomotive S3/6 BR18. Dieser Bausatz im Maßstab 1:87 besteht aus 154 fein gefertigten Teilen und bildet das historische Original mit einer Länge von 284 mm, einer Breite von 39 mm und einer Höhe von 64 mm detailgetreu nach. Die Altersempfehlung liegt bei 13+ Jahren, was dieses Modell zum idealen Projekt für erfahrene Modellbauer macht. Spezielle Merkmale wie der detaillierte Kessel, die Rauchkammer, Antriebsräder und Schubgestänge sowie der Tender und sein Fahrgestell versprechen ein realistisches und anspruchsvolles Bauerlebnis.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 154 · Maßstab: 1:87 · Modell-Name: Schnellzuglokomotive S3/6 BR18 · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 284 mm · empfohlenes Mindestalter: 13 Jahre

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz ,Abziehbilder,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 284 x 39 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
284 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
154
empfohlenes Mindestalter:
13 Jahre
Maßstab:
1:87
Herst.-Teilenr.:
02168
Modell-Name:
Schnellzuglokomotive S3/6 BR18
Produkt-Art:
Lokomotive Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, sammlermodelle modellbau, Revell, 02168, S3/6 BR18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 31,11*
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 31,34*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 39,48*
€ 51,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.