Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 06786 Star Wars Speeder Bike Science Fiction Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065842-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06786
EAN/GTIN:
     4009803067865
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 06786 Star Wars Speeder Bike Science Fiction Bausatz 1:12

1:12 Speeder Bike "Star Wars"

Mehrteilige Scout Trooper Figur
Wahlweise mit oder ohne Grogu Figur baubar
Mehrteiliger 74-Z Düsen-Schlitten
Display Ständer enthalten

Das von dem Unternehmen Aratech gefertigte Speeder Bike war der wichtigste Repulsor-Schlitten der imperialen Truppen. Es kam vorwiegend zu Aufklärungszwecken zum Einsatz. Das leichte und extrem manövrierfähige Speeder Bike erreichte eine Geschwindigkeit von knapp 500 km/h.

Tauchen Sie ein in die Welt von Star Wars mit dem Speeder Bike Modellbausatz im Maßstab 1:12. Dieses Modell, Artikelnummer 06786, bietet eine präzise und detaillierte Nachbildung des ikonischen Speeder Bikes aus den klassischen Star Wars Filmen.

Mit insgesamt 102 Teilen ermöglicht dieser Bausatz eine realistische Darstellung des Speeder Bikes, das sich durch seine beeindruckende Manövrierfähigkeit und Authentizität auszeichnet. Das fertige Modell hat eine Länge von 262 mm, eine Breite von 83 mm und eine Höhe von 169 mm, was es zu einem imposanten Blickfang macht.

Der Bausatz ist als Level 3 Modell eingestuft und eignet sich ideal für Modellbauer mit mittlerem Erfahrungsniveau. Er bietet eine originalgetreue Wiedergabe des von Aratech hergestellten Speeder Bikes, das hauptsächlich von den imperialen Truppen für Aufklärungseinsätze genutzt wurde.

Ausstattung:
Einsteigerbausatz des Speeder Bike aus „The Mandalorian“, die Kultserie aus dem Star Wars Universum. In der Serie fährt der titelgebende Mandalorianer das Bike.Maßstab 1:12. 102 Teile. 262 mm Länge. Geeignet ab 10 Jahren.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 102 · Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Speeder Bike · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 169 mm · Produktabmessung, Länge: 262 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut)
Mehrteilige Scout Trooper Figur
Option zum Bau mit oder ohne Grogu Figur
Mehrteiliger 74-Z Düsen-Schlitten
Display Ständer
Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung
Abziehbilder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 262 x 83 x 169 mm
Produktabmessung, Höhe:
169 mm
Produktabmessung, Länge:
262 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
102
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
06786
Modell-Name:
Speeder Bike
Produkt-Art:
Science Fiction Bausatz
Weitere Suchbegriffe: sammlermodelle modellbau, 4043529067860, Revell, 06786, Star Wars Speeder Bike
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,32*
€ 60,03*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 60,04*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 107,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.