Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Oracover 25-040-002 Klebefolie Orastick (L x B) 2 m x 60 cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306724-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     25-040-002
EAN/GTIN:
     4041909129887
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie grün
klebefolie
ORASTICK Breite: 60 cm Länge: 2 m grün

ORASTICK® die bügel- und fönbare Klebefolie.

Von den Eigenschaften her sind ORACOVER® und ORASTICK® identisch. Sie können auch untereinander verarbeitet werden. Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden Produkten liegt jedoch in der Klebeschicht. Während ORACOVER® mit einem hitzeaktivierbaren Kleber ausgerüstet ist, verfügt ORASTICK® über einen selbstklebenden Haftkleber.

Das ORASTICK® Standard Farbsortiment umfasst 27 Farben, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Unser Tipp:

Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen.
Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.

Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORASTICK® Haftklebstoff einzustreichen.
Der ORASTICK® Haftklebstoff dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORASTICK® Folie mit dem Untergrund.
Mit dem ORASTICK® Haftklebstoff benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORASTICK® Haftklebstoffes:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORASTICK® Haftklebstoff 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen bzw. bekleben Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Klebefolie ORASTICK®.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORASTICK® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 180 g · Grammatur (Details): 75 g/m² · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebefolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Serie (Oracover): Orastick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
grün
Serie (Oracover):
Orastick
Grammatur (Details):
75 g/m²
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Klebefolie
Weitere Suchbegriffe: klebefolie oracover, 4041909129887, Oracover, 25-040-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.