Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Oracover 25-012-010 Klebefolie Orastick (L x B) 10 m x 60 cm Cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306762-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     25-012-010
EAN/GTIN:
     4041909127043
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie braun
klebefolie
ORASTICK Breite: 60 cm Länge: 10 m cream

ORASTICK® die bügel- und fönbare Klebefolie.

Von den Eigenschaften her sind ORACOVER® und ORASTICK® identisch. Sie können auch untereinander verarbeitet werden. Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden Produkten liegt jedoch in der Klebeschicht. Während ORACOVER® mit einem hitzeaktivierbaren Kleber ausgerüstet ist, verfügt ORASTICK® über einen selbstklebenden Haftkleber.

Das ORASTICK® Standard Farbsortiment umfasst 27 Farben, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Unser Tipp:

Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen.
Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.

Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORASTICK® Haftklebstoff einzustreichen.
Der ORASTICK® Haftklebstoff dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORASTICK® Folie mit dem Untergrund.
Mit dem ORASTICK® Haftklebstoff benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORASTICK® Haftklebstoffes:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORASTICK® Haftklebstoff 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen bzw. bekleben Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Klebefolie ORASTICK®.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORASTICK® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 860 g · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Cream · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebefolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Oracover): Orastick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Cream
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
braun
Serie (Oracover):
Orastick
Grammatur (Details):
80 g/m²
Gewicht:
860 g
Produkt-Art:
Klebefolie
Weitere Suchbegriffe: klebefolie oracover, 4041909127043, Oracover, 25-012-010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 177,45*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 257,74*
€ 318,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.