Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover Skalpell 150 mm Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308175-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     0914
EAN/GTIN:
     4041909101333
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
bastelskalpell
Skalpell Messer

Skalpellmesser mit Ersatzklingen

Für den professionellen Einsatz beim schneiden der Folie oder zum ausschneiden von Formen.
Ein Doppelwerkzeug zum Entgittern mit Spitze und Schneiden mit Klinge. Nach der Arbeit werden Messer und Spitze herausgeschraubt, um 180 Grad gedreht und wieder eingeschraubt. Dadurch sind Messer und Spitze optimal vor Beschädigung geschützt (mit Ersatzklingen).

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Skalpell · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 35 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
grau
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Skalpell
Weitere Suchbegriffe: 4041909101333, Oracover, 0914, bastelmesser, bastlermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.