Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 0916 Cuttermesser 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308280-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     0916
EAN/GTIN:
     4041909101357
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser

Cuttermesser

Das preiswerte Cuttermesser ist ein Universalwerkzeug zum Abschneiden der Folie und als Entgitterungshilfe.

Technische Daten:
Cuttermesser-Typ (Kategorisierung): Cuttermesser · Gewicht: 10 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 20 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Oracover
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, 4041909101357, Oracover, 0916, Stanleymesser, Stanley-Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.