Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 6200027 H0 3er-Set 2: „Jaffa-Express“ der ÖBB 2. Klasse Bpo, 1./2. Klasse ABpo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3086593-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     6200027
EAN/GTIN:
     9005033063146
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Roco 6200027 H0 3er-Set 2: „Jaffa-Express“ der ÖBB 2. Klasse Bpo, 1./2. Klasse ABpo

H0 3er-Set 2: „Jaffa-Express“ der ÖBB

Wegen der Taktverdichtung im Städteschnellzugverkehr wurden mit Sommerfahrplan 1975 die Triebwagen der Reihe 4010 vermehrt auf der Westbahn eingesetzt. Als Ersatz für diese Garnituren sollten auf der Südbahn lokbespannte Wagenzüge mit den damals modernen Schlierenwagen eingesetzt werden. Um den Fahrgästen dort ebenfalls mehr Qualität zu bieten, erhielten die in diesen Zügen eingesetzten Schlierenwagen plüschbezogene Sitze anstelle der bisherigen Kunstlederbestuhlung. Während die 1.-Klasse-Wagen aus schon im Bestand befindlichen Wagen aufgewertet wurden, stammten die 2.-Klasse-Wagen zunächst zumeist aus gerade in Ablieferung befindlichen Wagen der Serie 300. Ergänzt wurden diese Zugsgarnituren mit neu beschafften Wagen für den ambulanten Buffetdienst – den sogenannten „Stamperlwagen“ – aus der gleichen Serie.
Auch äußerlich sollten diese „Städteschnellzug-Garnituren“ auffallen. Daher orientierte man sich bei der Lackierung dieser Wagen am ET 4010, allerdings kam passend zur Reihe 1042.5, welche vor diesen Zügen eingesetzt werden sollte, Blutorange statt Blau zur Anwendung. In den Zugbildeplänen wurden diese Wagen als „g. K.“ gekennzeichnet – Wagen mit gehobenem Komfort. Diese Züge in Blutorange-Elfenbein waren sehr auffällig, und wirkten wesentlich gefälliger als die bisher vorherrschenden Grüntöne. Schnell war dann der Begriff „Jaffa-Express“ geboren. Nach Ablieferung von 1044.01 und 02 waren übrigens auch diese beiden Lokomotiven in diesen Umläufen zu beobachten.

Ausstattung:
Bestehend aus zwei Wagen 2. Klasse, Gattung Bpo und einem Wagen 1./2. Klasse, Gattung ABpo
1./2.-Klasse-Wagen erstmals in grüner Lackierung
2.-Klasse-Wagen in Jaffa-1-Lackierung
Mit beiliegenden Zuglaufschildern „D 535 Wien Südbf – Villach“
Passend zur Elektrolokomotive 1042.645, Art. Nr. 7500023, 7510023, 7520023

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2. Klasse Bpo, 1./2. Klasse ABpo · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 816 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
ÖBB
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
816 mm
Herst.-Teilenr.:
6200027
Ausführung (allgemein):
2. Klasse Bpo|ツ| 1./2. Klasse ABpo
Epoche:
IV
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 183,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 183,47*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 322,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
7500023
ab € 173,31*
Sonstiges
Roco
7510023
ab € 258,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.