Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7510042 H0 E-Lok 1142 613-9 der StB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3086601-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7510042
EAN/GTIN:
     9005033064211
Suchbegriffe:
Roco
7510042
Roco 7510042 H0 E-Lok 1142 613-9 der StB

H0 E-Lok 1142 613-9 der StB

1142.613 wurde von SGP Graz mit der Fabriksnummer 69916 gebaut und im Mai 1973 als 1042.613 abgeliefert, der elektrische Teil stammt von Siemens. 1996 wurde sie im TS-Werk Linz zur 1142.613 umgebaut. Mit zwei weiteren Lokomotiven der Reihe 1142 wurde die 1142.613 im Jahr 2019 von den ÖBB erworben. Als waschechte Steirerin ist die Lok für die Transportleistungen im Güterverkehr der Steiermarkbahn unverzichtbar.

Ausstattung:
Im aktuellen Design der Steiermarkbahn
Mit kleinen Stirnscheinwerfern und daneben liegenden Zugschlusslampen
Einsatz im Güterverkehr in Österreich und Deutschland
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 186 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
186 mm
Herst.-Teilenr.:
7510042
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 308,85*
€ 352,69*
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 408,62*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 358,64*
€ 408,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.