Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7510038 H0 E-Lok 193 110-4 „Goldpiercer“ der SBB Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3087476-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7510038
EAN/GTIN:
     9005033064150
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 7510038 H0 E-Lok 193 110-4 „Goldpiercer“ der SBB Cargo

H0 E-Lok 193 110-4 „Goldpiercer“ der SBB Cargo

LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd (3x weiß vorne, 1x weiß hinten). Im Digitalbetrieb sind Lichtfunktionen nach Schweizer Vorbild schaltbar.

Die SBB Cargo International erhielt im Jahr 2023 die ersten ETCS Baseline 3 Vectron durch das Leasingunternehmen Railpool. Sowohl Vectron der Unternehmung Railpool als auch ETCS Baseline 3 Lokomotiven sind in der Schweiz ein Novum. Für acht Lokomotiven wurde ein Langzeitmietvertrag abgeschlossen, weshalb fünf der Lokomotiven das für SBB Cargo International typische Alppiercer-Design erhalten.
Nun wurde auch die Railpool 193 110 „Goldpiercer“ in Anlehnung an die bisherige Nightpiercer-Serie für die SBB Cargo International beklebt. Die „Goldpiercer“ ist bereits die siebte Sonderlok, welche auf einer Vectron realisiert wurde. Die DACHINL-Lokomotiven werden wie bereits ihre Vorgänger (MRCE Vectron – alias „Shadwopiercer“) mit Schweizer Seenamen versehen. Die Wahl zur Beklebung der 193 110 „Zugersee“ im Spezialdesign kommt nicht zufällig, denn sie ist die 300ste Neubaulokomotive von Railpool und trägt folglich auch dezente goldige Streifen.

Ausstattung:
Ausführung im Sonderdesign der Silverpiercer-Reihe anlässlich 300. Lokomotive von Railpool
Taufname „Zugersee“
Fein detailliertes Modell mit vier Dachstromabnehmern
Grenzüberschreitender Einsatz im Güterverkehr
Freistehende Griffstangen, teilweise aus Metall
In Kooperation mit Railcolor Design

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig,rotes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
SBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | rotes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
7510038
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 7510038
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 328,92*
€ 387,39*
Frei Haus
ab € 275,91*
€ 387,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.