Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7300038 H0 Diesellok 2043.33 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3087784-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7300038
EAN/GTIN:
     9005033066352
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Roco 7300038 H0 Diesellok 2043.33 der ÖBB

H0 Diesellok 2043.33 der ÖBB

Mitte der 1960er Jahre wurde von den ÖBB eine neue Diesellokomotivreihe in Auftrag gegeben um die Dampflokomotiven der Reihen 52, 77 und 93 zu ersetzen. Nach einigen Prototypen wurde von den Jenbacher Werken die Reihe 2043 mit einem 1.500 PS leistenden Zweitakt-Dieselmotor geliefert. Ursprünglich war sie für 100 km/h zugelassen, später für 110. Mit 17 t Achsdruck war sie auch für den Einsatz auf Nebenbahnen geeignet.

Ausstattung:
Blutorange Lackierung mit elfenbeinfarbenem Dach · Authentische Ausführung mit roten Rädern · Einsatz: Personen- und Güterzüge · Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 182 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
182 mm
Herst.-Teilenr.:
7300038
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 7300038
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 171,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 171,93*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 262,69*
€ 306,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.