Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Roco 7300049 H0 Diesellok 761 102-3 der Metrans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3087820-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7300049
EAN/GTIN:
     9005033068752
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Roco 7300049 H0 Diesellok 761 102-3 der Metrans

H0 Diesellok 761 102-3 der Metrans

Unter dem Motto „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ wurde die 761 102 der Metrans im Jahr 2023 mit einem auffälligen Werbedesign versehen. Die graue Stirn repräsentiert die Vergangenheit, die gelb-rote Seite die Gegenwart und die andere blaue Stirn die Zukunft. Dem aufmerksamen Auge wird nicht entgehen, dass auf der grauen Stirn, die die Vergangenheit repräsentiert, das ursprüngliche Firmenlogo angebracht ist, das auch heute noch auf anderen Hercules von Metrans zu sehen ist, während die blaue Stirn, die die Zukunft repräsentiert, das neue Logo trägt.

Ausstattung:
Modell exklusiv bei ROCO erhältlich · Aufwendige Umsetzung im Jubiläumsdesign · Beigelegte Außenspiegel für ein- und ausgeklappte Stellung · Extra angesetzte Griffstangen, Scheibenwischer und UIC-Dosen
Farblich abgesetzte Bremsscheiben · Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter · In Kooperation mit Railcolor Design · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 221 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
221 mm
Herst.-Teilenr.:
7300049
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 7300049
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 252,29*
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 252,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.