Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 77049 H0 4er-Set Autotransport der ARS Altmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3087884-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     77049
EAN/GTIN:
     9005033770495
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 77049 H0 4er-Set Autotransport der ARS Altmann

H0 4er-Set Autotransport der ARS Altmann

Ideal zur Bildung von Ganzzügen
Fein detailliertes Modell mit vielen Steckteilen
Länge über Puffer je Wageneinheit 315 mm

Wagenset mit vier geschlossenen, doppelstöckigen Güterwagen-Einheiten für den Autotransport, Gattung Hccrrs, der Firma ARS Altmann.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Packwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 1260 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bauart (Modellbahn):
Packwagen
LüP / LüK:
1260 mm
Herst.-Teilenr.:
77049
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 77049
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,62*
€ 284,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 284,82*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 404,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.