Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sytong 37150-59 Speed Uni Montierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088011-BP
Hersteller:
     Sytong
Herst.-Nr.:
     37150-59
EAN/GTIN:
     4042504320662
Suchbegriffe:
Sytong
37150-59
Speed Uni
Fernglaszubehör
Sytong 37150-59 Speed Uni Montierung

Pard V/ Sytong universell Speed Adapter 39-47mm

High Tech Flugzeugaluminium
Aus PVC- Polyvinylchlorid

Bei Zielfernrohren unter Ø 39mm ist der Adapter nutzbar jedoch der Ausgleich mit dem Klebeband nötig.

Ausstattung:
Für Okulardurchmesser 39-47 mm
Adapter aus High Tech Flugzeugaluminium gefertigt
2 Stück Distanz- Zwischenringe aus PVC- Polyvinylchlorid
Kein Ausgleich mit dem Klebeband mehr nötig

Technische Daten:
Passend für (Baureihe (Optik)): Nachtsichtgeräte · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 50 cm

Lieferumfang:
Inkl. 2 Distanz- Zwischenringe aus PVC- Polyvinylchlorid

Hinweis:
Nicht für die BLASER BÜCHSEN R93 und R8
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 cm x 50 mm x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sytong
Passend für (Baureihe (Optik)):
Nachtsichtgeräte
Produkt-Art:
Montierung
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 56,06*
€ 4,00*
ab € 40,64*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.