| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3088485-BP Herst.-Nr.: M687 EAN/GTIN: 4032153006871 |
| |
|
| | |
| Anybook Sticker-Set Stickerset Rot für Anybook Pro 480 St.
Stickerset Rot für Anybook Pro
Audiosticker für Anybook Pro Audiostift M700 480 Stück Variante mit roter Zielhilfe Sticker selbstklebend, laminierbar Mit Schutzbeschichtung
480 zusätzliche Aufkleber in Rot für den Anybook Pro Audiostift M700 Die Sticker auf hochwertigem Papier können überlaminiert werden, sind abwischbar und beliebig oft wieder bespielbar. Die Sticker können auch kopiert werden, um so z. B. eine Aufnahme an mehreren Stellen wiederzugeben. Die Sticker sind je ca. 1 cm im Durchmesser groß. Die Aufkleber-Sets M687 und M688 können ZUSÄTZLICH zu den bereits mitgelieferten Sticker-Sets benutzt werden. Für den Stift M700 geeignet.
Achtung: Alle Stickersets können jeweils nur einmal genutzt werden, da die Codenummern bei jedem Exemplar identisch sind. Wird ein Stickerset ein zweites Mal mit demselben Anybook Audiostift verwendet, werden die bereits vorhandenen Aufnahmen ggf. überschrieben.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot
Lieferumfang: 480 Sticker.
Systemvoraussetzungen: Anybook Pro
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 480 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Anybook | Farbe: | rot | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Sticker-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,77* | € 28,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 28,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,63* | € 56,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 480 Stück (ab € 0,04171* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|