Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 321-100-010 Bügelfolie Air Medium (L x B) 10 m x 60 cm Chrom-Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308859-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     321-100-010
EAN/GTIN:
     4041909157446
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
ORACOVER AIR MEDIUM Breite: 60 cm Länge: 10 m chrom violett

ORACOVER® AIR die Folie für den Leichtbau. Überall dort, wo es darauf ankommt, mit Gewicht zu geizen, kommt ORACOVER® AIR zum Einsatz. ORACOVER® AIR wird ohne Heißsiegelkleberschicht geliefert. Der Heißsiegelkleber wird extra auf den zu bespannenden Untergrund aufgepinselt (siehe Zubehör).

ORACOVER® AIR MEDIUM (ca.34 µm), für Luftschiffe bis ca. 4 m Länge.

Unser Tipp:
ORACOVER® AIR Heisssiegelkleber
Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen.
Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.

Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORACOVER® AIR Heisssiegelkleber einzustreichen.
Der ORACOVER® AIR Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORACOVER® AIR Bespannfolie mit dem Untergrund.
Mit dem ORACOVER® AIR Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORACOVER® AIR Heisssiegelklebers:

1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORACOVER® AIR Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie ORACOVER® AIR.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORACOVER® AIR SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Farbe: Chrom-Violett · Gewicht: 640 g · Grammatur: 34 g/m² · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bügelfolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Oracover): Air Medium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Chrom-Violett
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
violett
Serie (Oracover):
Air Medium
Grammatur (Details):
34 g/m²
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: 04041909157446, 4041909157446, Oracover, 321-100-010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 179,36*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 273,33*
€ 320,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.