Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7160012 N Dampflok Gattung GtL 4/4 der K.Bay.Sts.B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088619-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7160012
EAN/GTIN:
     4005575261104
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Fleischmann 7160012 N Dampflok Gattung GtL 4/4 der K.Bay.Sts.B.

N Dampflok Gattung GtL 4/4 der K.Bay.Sts.B.

Authentische Lackierung mit feinen Zierlinien
Einsatz vor Personen- und leichten Güterzügen auf Nebenbahnen
Metalldruckguss-Fahrgestell

Die bayerische GtL 4/4 wurde erstmals 1911 in Dienst gestellt. Mit wenigen Änderungen wurde sie bis 1927 weitergebaut. Die Lokomotiven bewährten sich im Betrieb sehr gut und waren mit einer Leistung von 450 PS die stärksten bayerischen Lokalbahnlokomotiven. Insgesamt wurden 117 Lokomotiven hergestellt. Fast alle Bahnbetriebswerke in Bayern, die Nebenstrecken bedienten, hatten GtL 4/4 in ihrem Bestand.

Ausstattung:
3-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell aus Metall · Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B. · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: N · Epoche: I · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 58 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal vorne · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Bahngesellschaft:
K.Bay.Sts.B.
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal vorne
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
58 mm
Herst.-Teilenr.:
7160012
Epoche:
I
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 232,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 232,21*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 346,25*
€ 414,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6660061
ab € 76,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.