Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7160009 N Dampflok BR 56.20 der DRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088621-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7160009
EAN/GTIN:
     4005575260718
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Fleischmann 7160009 N Dampflok BR 56.20 der DRG

N Dampflok BR 56.20 der DRG

Metalldruckguss-Fahrgestell

Das Vorbild wurde ab 1919 ausgeliefert. Es leistete 1.023 kW (1.390 PS), wog 120,4 Tonnen und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. 850 Exemplare wurden insgesamt gebaut. Sie beförderten in der Regel Güterzüge. Als letztes Exemplar der DB wurde die 56 2637 im Jahr 1963 abgestellt und 1965 ausgemustert.

Ausstattung:
3-poliger Motor · 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell aus Metall · Bahngesellschaft: DRG · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: N · Epoche: II · LüP / LüK: 111 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal vorne · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Bahngesellschaft:
DRG
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal vorne
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
111 mm
Herst.-Teilenr.:
7160009
Epoche:
II
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 7160009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 202,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 202,15*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 364,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6660032
ab € 46,39*
Sonstiges
Fleischmann
6660033
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.