Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU Cell PT IPC-K9EP-3T0WE-imou WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088706-BP
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-K9EP-3T0WE-imou
EAN/GTIN:
     6971927239443
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
IMOU Cell PT IPC-K9EP-3T0WE-imou WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel

IMOU Überwachungskamera mit Schwenk-/Neigefunktion und Akku

Auflösung: 3 MP
8 x digitaler Zoom
Bewegungs- & Personenerkennung
Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Cell PT: Die Cell PT mit 2,4 GHz Wi-Fi ist eine kabellose, wiederaufladbare Kamera, die eine umfassende Heimsicherheit gewährleistet. Mit der 2K-Auflösung und IP66 bietet die Cell PT Outdoor Kamera einen großen Sicherheitsbereich.

Ausstattung:
Sirene und Spotlight
Zwei-Wege-Kommunikation
Speicherkartenslot für SD-Karte (256 GB)
Wiederaufladbarer Akku mit 15000 mAh
Batteriestandsmeldung
Funktioniert auch mit Solar-Panel
Imou App: iOS, Android
Konfigurierbare Region.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Blickwinkel diagonal: 107 ° · Blickwinkel horizontal max.: 88 ° · Blickwinkel vertikal: 45 ° · Brennweite: 3,6 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 718 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 177 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: SD-Karte · Stromversorgung: Akku · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit Personenerkennung,mit Weißlichtstrahler,mit Sirene,mit Schwenk-/Neigefunktion · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Kompression: H.265 · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Kurzanleitung,USB-C-Kabel (1 m),Bohrschablone,Halterung,4 x Dübel,4 x Schrauben.

Systemvoraussetzungen:
Android,iOS

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 177 x 110 x 142 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
177 mm
Auflösung (max.):
2304 x 1296 Pixel
Marke:
IMOU
Blickwinkel horizontal max.:
88 °
Blickwinkel vertikal:
45 °
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
3|ツ|6 mm
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit Personenerkennung | mit Weißlichtstrahler | mit Sirene
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
SD-Karte
IR-Reichweite (max.):
20 m
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Blickwinkel diagonal:
107 °
Einsatzort:
Außenbereich
Stromversorgung:
Akku
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
718 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, IMOU, IPC-K9EP-3T0WE-imou, Cell PT, internetipkamera, ipkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,21*
€ 101,18*
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 106,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 115,15*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 209,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.