Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 740172 N Akkutriebwagen 515 529-6 mit Steuerwagen der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088770-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     740172
EAN/GTIN:
     4005575252775
Suchbegriffe:
Triebwagen N
Fleischmann 740172 N Akkutriebwagen 515 529-6 mit Steuerwagen der DB AG

N Akkutriebwagen 515 529-6 mit Steuerwagen der DB AG

Variante mit DB AG-Logo
Freier Durchblick durch den Fahrgastraum
Mit separat angesetzten Steckteilen
1.-Klasse-Abteil mit sechs Plätzen im Motorwagen
Spitzenlicht und Innenbeleuchtung schaltbar
Mit Decoder im Trieb- und im Steuerwagen
Z21 Führerstand verfügbar

Der Betrieb mit Akkutriebwagen wurde in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Der 2-teilige Akkutriebwagen der Bauart „Wittfeld“, dessen Akkus in den markanten Vorbauten untergebracht waren, war bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Einsatz. Nach 1945 begann die Deutsche Bundesbahn sich wieder mit dieser Antriebsart zu beschäftigen. Als „Limburger Zigarre“ hat der ETA 176 sich einen Namen gemacht, jedoch wurden nur acht Stück davon gebaut. Ab 1953 wurde dann der kostengünstigere ETA 150, der in etwa die gleichen Leistungsmerkmale vorweisen konnte, in großer Stückzahl in Dienst gestellt. Vom ETA 150 (ab 1968 Baureihe 515) wurden bis 1965 insgesamt 232 Einheiten gebaut. Weiters wurden noch 216 Steuerwagen der Bauart ESA 150 (später Baureihe 815) in Betrieb genommen.

Ausstattung:
Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Triebwagen · Baugröße: N · Epoche: V · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 293 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Triebwagen
LüP / LüK:
293 mm
Herst.-Teilenr.:
740172
Epoche:
V
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 740172
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,15*
€ 436,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 380,49*
€ 436,88*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 661,82*
€ 748,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.