Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 721211 N Diesellok 212 055-8 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088773-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     721211
EAN/GTIN:
     4005575256049
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Fleischmann 721211 N Diesellok 212 055-8 der DB AG

N Diesellok 212 055-8 der DB AG

In verkehrsroter Lackierung
Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Freier Führerhausdurchblick
Bremsbacken exakt auf Radlaufebene
Feinste Griffstangen und Auftritte

Die Baureihe 212 gilt als direkte Unterbaureihe der V 100, wurde sie doch nach deren Entwicklungsanforderungen gebaut. Lediglich ein stärkerer Motor mit 993 kW fand in der Maschine Verwendung. Von 1962 bis 1965 als BR V 100.20 in Dienst gestellt, war sie im Gegensatz zur im Nebenbahndienst eingesetzten V 100.10 auch für den Haupt- und Steilstreckendienst vorgesehen. Die Lokomotiven galten als sehr robust und zuverlässig, sie erreichte hohe, störungsfreie Laufleistungen. In nahezu ganz Deutschland waren die Maschinen verbreitet.

Ausstattung:
Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 77 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
77 mm
Herst.-Teilenr.:
721211
Epoche:
V
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 721211
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 173,02*
Frei Haus
ab € 130,67*
€ 173,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.