Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7360005 N Diesellok 228 751-4 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088777-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7360005
EAN/GTIN:
     4005575259781
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Fleischmann 7360005 N Diesellok 228 751-4 der DB AG

N Diesellok 228 751-4 der DB AG

6-achsige Ausführung mit Einfachbauchbinde
Beheimatung Bw Meiningen
Schaltbares Schlusslicht mit DIP-Schalter

Der Verkehrsrückgang bei der Deutschen Reichsbahn trieb die Abstellung vieler Lokomotiven voran. Die noch kurz zuvor unverzichtbare Baureihe 118, war davon am stärksten betroffen. Für einen Rückgang der 118er-Einsätze hatte in den Jahren zuvor auch die zunehmende Elektrifizierung bei der DR gesorgt. Einige Lokomotiven der seit dem 1. Januar 1992 in Baureihe 228 umbenannten, ehemaligen V 180 sollten allerdings längerfristig auf den Steilstrecken in Thüringen zum Einsatz kommen. Ein paar Loks der Baureihe 228.6–8 wurden von der DB AG noch bis 1998 erhalten.

Ausstattung:
Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 121 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
121 mm
Herst.-Teilenr.:
7360005
Epoche:
V
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 7360005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 211,66*
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 211,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.