| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3088802-BP Herst.-Nr.: 6660018 EAN/GTIN: 4005575260015 |
| |
|
| | |
| Fleischmann 6660018 N Gedeckter Güterwagen der ÖBB
N Gedeckter Güterwagen der ÖBB
Mit zwei beweglichen Schiebetüren
Gedeckter Güterwagen, Gattung Gl, der Österreichischen Bundesbahnen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Gedeckter Güterwagen · Baugröße: N · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 75 mm · Strom-System: DC
Weitere Informationen: | | Marke: | Fleischmann | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse | Bahngesellschaft: | ÖBB | Bauart (Modellbahn): | Gedeckter Güterwagen | LüP / LüK: | 75 mm | Herst.-Teilenr.: | 6660018 | Epoche: | IV | Strom-System: | DC | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 6660018 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,15* | € 31,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 31,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,93* | € 51,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|