Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS28581A Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCS28581A Überwachungskamera
Artikel-Nr.:
     102-3088893-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS28581A
EAN/GTIN:
     4043158232912
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
ABUS IPCS28581A Überwachungskamera

IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

8 MPx Auflösung (Ultra-HD)
180° Panorama-Überwachungskamera mit Dual-Linsen-Technologie
2 Kamera-Module mit je 4 mm Objektiv-Brennweite
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)

1 KAMERA. 180° ÜBERWACHUNG
Die Multi-Imager Übersichtskamera für Ihr Firmengelände: Mit 4K-Auflösung, Farbnachtsicht und Weißlicht-LEDs liefert die Panorama-Kamera glasklare Bilder auch in schwierigen Lichtsituationen.
180° Panorama-Sichtbereich
Die Überwachungskamera setzt aus den Blickwinkeln zweier Kamera-Module ein ganzes 180°-Panorama-Bild zusammen. Für den besten Überblick ohne tote Winkel, auch für die Ultra-Widescreen-Anzeige geeignet. Die LAN-Kamera kann bei der Montage nach unten geschwenkt werden, um den Bereich direkt vor/unter der Kamera zu erfassen.
Farbnachtsicht & Kontrast
Sehen Sie das Geschehen bei absoluter Dunkelheit in kontrastreichen Farbbildern. Auch überbelichtete Bereiche (z. B. mit Gegenlicht) werden dank WDR-Kontrastausgleich optimal dargestellt.
Vollautomatisch: Objekterkennung Mensch/Fahrzeug
Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Objekte (Personen, Fahrzeuge) präzise von Störeinflüssen und reduziert unnötige Bewegungsalarme. So löst z. B. die Personenerkennung ein Alarmereignis (App, Rekorder, Software, lokaler Alarm) und die Aufzeichnung (Speicherkarte, ABUS Rekorder, VMS Software) aus.
Alarmkamera
Sichtbarer, lautstarker Alarm per Blitzlicht und Warnton. Akustische Täteransprache via Lautsprecher auch möglich.
ABUS Link Station App
Mobiler Zugriff mit Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Alarm.
Flexible Installation
Der Dome wird mit dem optionalen Halterzubehör an Wand, Decke oder Mast montiert. Mittels PoE-Injector mit Strom versorgt und via ABUS IP-Installer schnell im Netzwerk gefunden.

Ausstattung:
8 MPx Auflösung (Ultra-HD) für eine hohe Bildqualität und Abdeckung großer Überwachungsbereiche in der Gelände- und Freilandüberwachung
180° Panorama-Überwachungskamera mit Dual-Linsen-Technologie (2 Kamera-Module mit je 4 mm Objektiv-Brennweite) für die optimale Übersicht über weitläufige Flächen, Plätze und Gelände mit nur einer Kamera
Panorama-Ansicht mit 180°-Gesamtbild (Blickwinkel horizontal) aus dem kombinierten Sichtbereich beider Objektive
Ausrichtung des Neigungswinkels (vertikal) direkt an der Halterung (Fernsicht oder geneigt inkl. der Fläche vor der Kamera)
Detailreiche, gut verwertbare Farbbilder bei Dunkelheit (24/7) dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie
Verstärkt selbst minimales Umgebungslicht effektiv mittels Spezial-Objektiv und sehr lichtempfindlichem Bildsensor
Dezente Ausleuchtung des Sichtfeldes mit Weißlicht-LEDs (bis 30 m Reichweite) für stichhaltige Farbbilder bei totaler Dunkelheit (z. B. Innenraum), als Zusatz-Beleuchtung für den lichtempfindlichen Bildsensor (für das Auge kaum sichtbar)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug) für präzise Bewegungsalarme ohne Falschalarmflut: Zur Fahrzeug- und Personenerkennung mit vollautomatischer Unterscheidung von Fahrzeugen/Personen von Störeinflüssen (Zweige, Vögel, Licht etc.)
130 dB WDR-Funktion zum effektiven Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht, etc.
Alarmkamera-Funktion: mit aktivem Blitzlicht und akustischer Alarmausgabe (Audioalarm/Warnton/Sprachansage mit integriertem Lautsprecher) gibt die Kamera einen lokalen Alarm aus oder führt eine Täteransprache durch
Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
Inkl. Micro SD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisches GOP)
Stromvers.: 12 V DC & PoE (802.3af)
Audio: Integriert: Mikrofon, Lautsprecher; Anschließbar: Mikrofon, Lautsprecher
Digitaler Zoom

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 5120 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Betriebsspannung (Details): 2 x 1/1,8" Progressive Scan CMOS · Blickwinkel: 180° horizontal, 44° vertikal · Brennweite (Details): 2 x 4 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite: 30 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Art: IP-Kamera · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Mikrofon: Ja · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Ø: 155 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Weitere technische Daten: Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anzahl Benutzer: 32
Anzahl Streams: 2
Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,0005 lx
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe): 1.0
Gehäusematerial: Metall
PoE Standard: IEEE 802.3af
ONVIF: Profile G, S, T · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
1x IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL),1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise

Hinweis:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 155 mm x 155 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Brennweite (Details):
2 x 4 mm
Auflösung (max.):
5120 x 1440 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
180° horizontal|ツ| 44° vertikal
Schutzart:
IP67
IR-Reichweite:
30 m
Farbe:
weiß
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Mikrofon:
Ja
Auflösung horizontal:
5120 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Betriebsspannung (Details):
2 x 1/1|ツ|8" Progressive Scan CMOS
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, alarmkamera abus, farbkamera, ABUS, IPCS28581A, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,74*
€ 581,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,03*
€ 533,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.