Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS54611A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088899-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS54611A
EAN/GTIN:
     4043158220315
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS IPCS54611A LAN IP Überwachungskamera 2688 x 1520 Pixel

IP Kugeldome Schwarz 4 MPx 2.8 mm, WL)

4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps)
4 mm Fixobjektiv (108° Blickwinkel)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug)

KOMPAKTE 4 MPX 24/7 ÜBERWACHUNGSKAMERA
Der IP-Kugeldome liefert als Vollfarb-Tag/Nacht-Kamera beste Überwachungsbilder in 4 MPx Auflösung. Das wetterfeste IP67-Gehäuse dient dem Einsatz im Außenbereich. Extern liegende Weißlicht-LEDs sorgen für klare Bilder bei Tag und Nacht. Der mobile App-Zugriff auf die Kamera ist jederzeit möglich.
Top-Überwachung bei Dunkelheit
Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt, die Weißlicht-LEDs liefern dem Sensor fein dosiertes Extra-Licht Für weitere Entfernungen Der IP-Dome überblickt einen horiz. Blickwinkel von 95° bzw. 108° (Variante B bzw. A).
Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme.
Aufzeichnung und Kompatibilität
Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, VMS/Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel mit ABUS Secvest, Secoris und wAppLoxx Pro.
Leichte Installation
Die Kamera wird an der Decke oder Wand montiert (Wandhalter/ Insta.-Box erhältlich). Zur Einbindung ins Netzwerk ist die Gratis-Software „ABUS IP-Installer“ verfügbar.
Hinweise: Ohne Netzteil, da PoE. Die effektive LED-Reichweite variiert je Einsatzort.

Ausstattung:
4 MPx Auflösung (2.688 x 1.520 @ 25 fps) für stichhaltige Überwachungsbilder
4 mm Fixobjektiv für größere Entfernungen (108° Blickwinkel)
Detailreiche, gut verwertbare Farbbilder bei Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie
Verstärkt selbst minimales Umgebungslicht effektiv mittels Spezial-Objektiv und sehr lichtempfindlichem Bildsensor
Dezente Ausleuchtung des Sichtfeldes mit Weißlicht-LEDs (bis 30 m Reichweite) für stichhaltige Farbbilder bei totaler Dunkelheit (z. B. Innenraum)
Fein dosierte Beleuchtung für den lichtempfindlichen Bildsensor (für menschliches Auge kaum sichtbar)
Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Video-Content-Analyse mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)
Intelligente Video-Analyse mit autom. Erkennung von Szenen (Smart-Ereignissen) für präzise Bewegungsalarme, Aufzeichnung und Prozessoptimierung
Ausgabe von 3 Videostreams in idealer Auflösung für z. B. Livebild, Aufzeichnung, mobilen Zugriff usw
Robustes, wettergeschütztes Gehäuse (IP67) mit extern liegenden WL-LEDs für klare Bildergebnisse ohne störende Reflexionen in der Glaskuppel
Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung, verschlüsselt für hohe Datensicherheit (optional)
12 V DC & PoE (802.3af)
Digitaler Zoom

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2688 Pixel · Auflösung vertikal: 1520 Pixel · Blickwinkel: 108° horizontal, 55° vertikal · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) · Weitere technische Daten: Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer: 32
Anzahl Streams: 3
Mindestbeleuchtung (Farbe): 0,0005 lx
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe): F1.0
Gehäusematerial: Metall
PoE Standard: IEEE 802.3af
Privatzonen: 4 · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
1x IP Dome 4 MPx Schwarz (2.8 mm, WL),1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise

Hinweis:
Speicherkarte und Netzteil nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 139 x 128 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Kamera-Art:
IP-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Brennweite (Details):
2|ツ|8 mm
Auflösung (max.):
2688 x 1520 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel:
108° horizontal|ツ| 55° vertikal
Schutzart:
IP67
IR-Reichweite:
30 m
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Signal-Standard:
IP
Mikrofon:
Ja
Auflösung horizontal:
2688 Pixel
Auflösung vertikal:
1520 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Bildsensor:
1/1.8" Progressive Scan CMOS
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
PoE (Power over Ethernet)
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ABUS, IPCS54611A, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 244,78*
€ 298,39*
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 304,26*
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 392,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.