Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32000 Masthalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS TVAC32000 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32000 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32000 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32000 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32000 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     102-3088910-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32000
EAN/GTIN:
     4043158198256
Suchbegriffe:
ABUS
TVAC32000
Überwachungskamera
Überwachungskameras
ABUS TVAC32000 Masthalterung

Masthalter

Halterung zur einfachen Befestigung an Masten und Rohren
Ideal für Masten mit einem Durchmesser von 67 – 127 mm
Farbe: weiß

Mit Hilfe des Masthalters können ausgewählte Kameras an unzugänglichen Stellen platziert werden bzw. als Übersichtskameras auf hohen Masten optimal positioniert werden. Die Kameras können bequem auf die Frontplatte geschraubt und so schnell und einfach montiert werden.
Kompatibel zu TVAC32300, TVAC32400, TVAC32410, TVAC32420, TVAC32520, TVAC32600, TVAC32720, TVAC32020

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Serie (Haustechnik): ABUS Professional

Lieferumfang:
1x Masthalterung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 127 x 250 x 46 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
weiß
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Masthalterung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überwachungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 52,76*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 58,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.