Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1:10 Buggy Kompletträder Pin line Aluminium 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089122-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2500023
EAN/GTIN:
     4250650957230
Suchbegriffe:
Kompletträder (Modellbau)
kompletträder (modellbau)
Absima 1:10 Buggy Kompletträder Pin line Aluminium 2 St.

1:10 Aluminium Buggy Räderset 4WD PIN vorne 12mm Hex

12 mm 6-Kant Aufnahme
Aluminiumfelgen 60/30
2er-Set

4WD Räderset mit Aluminiumfelgen 60/30 passend für viele Tamiya Fahrzeuge (TD2, TD4, TT-02B, TL01B, DB01, DB02, DF03 TRF501/2/3/11...) und andere 4WD Off-Road Fahrzeuge mit 6-Kant Aufnahme an der Vorderachse. Damit individuelle Änderungen vorgenommen werden können, kommen die Kompletträder UNVERKLEBT und müssen je nach Bedarf noch verklebt werden.

Technische Daten:
Felgen-Farbe: Aluminium · Gewicht: 78 g · Maßstab: 1:10 · Passend für Modellart: Buggy · Reifen-Art / -Profil: Pin line · Reifen-Breite: 34 mm · Reifen-Durchmesser: 85 mm · Weitere technische Daten: Baugröße 60/30
Reifenmischung: Soft
Felgenmitnehmer: 6-Kant
Felgen-Innendurchmesser: 52 mm
Reifenprofil: Pindesign (4WD front)

Lieferumfang:
1 Paar Aluminium Buggy Räder 4WD PIN vorne

Hinweis:
Bitte Reifenkleber extra bestellen
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Absima
Passend für Modellart:
Buggy
Felgen-Farbe:
Aluminium
Maßstab:
1:10
Reifen-Art / -Profil:
Pin line
Reifen-Breite:
34 mm
Reifen-Durchmesser:
85 mm
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Kompletträder
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2500023, Buggy Reifen, Buggy-Reifen, Buggy Felgen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.