Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR3.4eco SHERPA Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089178-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12024
EAN/GTIN:
     4250650958626
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Absima CR3.4eco SHERPA Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

1:10 Green Power Elektro Modellauto RC Crawler "CR3.4eco - Sherpa Style" gun-met. 4WD RTR

Portalachsen
Aluminium 4-Link Suspension
Antriebswellen aus Stahl vorne und hinten

Der CR3.4eco Crawler im Sherpa Style ist für all diejenigen Interessant, die auf das puristische Crawlen stehen oder mit geringem Budget in dieses faszinierende Hobby einsteigen möchten.
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen "Downgrade" unseres original "CR3.4 RTR Chassis welches wohl zu den besten am Markt zählt und das schon seit 2020!
Die Qualität der verbauten Teile ist natürlich die selbe wie bei seinen vollausgestatteten Brüdern. Auch die Aufnahmepunkte für Sonderausstattung wie die Differentialsperren oder 2-Ganggetriebe wären theoretisch vorhanden.
Standardmäßig kommt das Fahrzeug mit einem 550er 32T Brushed High Torque Motor und einem HobbyWing 40A Fahrtenregler. Durch "Jumper" am Fahrtenregler kannst Du festlegen, ob das Fahrzeug mit einem 7.2V NiMH Akku oder mit einem 2S bzw. 3S (low profile) LiPo Akku mit Strom versorgt wird!
Portalachsen bieten nicht nur einen größeren Abstand vom Differentialgehäuse zum Boden als herkömmliche Achsen, sie haben auch ein weiteres positives Merkmal. Bei herkömmlichen Crawlern wird durch das Drehmoment so viel Kraft aufgebracht, dass das Fahrzeug über das Hindernis springt. Die Konstruktion der Portalachsen reduziert das Übersetzungsverhältnis an den Rädern und eliminiert praktisch die Drehmomentstöße des Antriebs. Das Gesamtuntersetzungsverhältnis des Achsgetriebes ist mehr als doppelt so hoch wie bei nicht portalfähigen Ausführungen, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten.
Der Lenkungsstoßdämpfer fängt die meisten harten Schläge ab so dass das 9kg MG Lenkservo und der Servoarm geschont werden. Antriebswellen aus gehärtetem Stahl und ein Lenkeinschlag von 45.8° bieten die besten Möglichkeiten für jedes Gelände. Dazu kommt die 2.2" Bereifung welche nicht nur schick aussieht, sondern durch die supersoften Reifen auch extrem viel Grip aufweißt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 53 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 2390 g · Herstellerfarbe: Grau (metallic) · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 550 · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 542 mm · Radstand (Details): 313 mm · Reifen-Breite (Details): 40 mm · Reifen-Durchmesser: 115 mm · Weitere technische Daten: 2.4GHz 4-Kanal Fernsteuerung CR4S-V2
9kg Lenkservo mit Metallgetriebe
40A Hobbywing Fahrtenregler (3S LiPo fähig) mit T-Stecker
32T 550 Brushed Motor
Portalachsen
Aluminium 4-Link Suspension
Antriebswellen aus Stahl vorne und hinten
Heavy Duty Kardanwellen vorne und hinten
Lenkeinschlag max: 45.8°
Felgen: 2.2" mit 12mm 6-Kant Aufnahme
Bereifung: Supersoft 40x115mm
Stoßdämpferlänge: 90mm
Viskosität Dämpferöl: 500cps
Getriebe: Modul 0.8/32dp; Ritzel18T / Hauptzahnrad44T
Anfahrtswinkel: 60°
Abfahrtswinkel: 45°

Lieferumfang:
CR3.4eco Crawler inklusive Fernsteuerung
Stickerbogen,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
7.2V NiMH Akku, 2S/7.4V LiPo Akku oder 3S/11.1V LiPo Akku
Ladegerät passend zum Batterietyp
4 Stück AA Mignon Batterien oder TX LiPo Batterie für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 542 x 250 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Grau (metallic)
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
542 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Absima
Farbe:
grau
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
53 mm
Radstand (Details):
313 mm
Motor-Typ:
550
Reifen-Durchmesser:
115 mm
Reifen-Breite (Details):
40 mm
Gewicht:
2390 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Absima, 12024, CR3.4eco SHERPA, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,80*
€ 297,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 297,73*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 423,87*
€ 498,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.