Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 3240 Kompaktfühler -40 bis +125 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089219-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 3240
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 3240 Kompaktfühler -40 bis +125 °C 0 bis 100 % rF Fühler-Typ K

Kompaktfühler Feuchte und Temperatur | 4...20 mA

Fühler-Typ K
-40 bis +125 °C
Kabel, offenes Ende

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform COMPACT für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit (Details): 20 s · Fühler-Länge: 170 mm · Fühler-Typ: K · Kabellänge: 2 m · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: 6-polige Anschlussleitung · Kabellänge 2m · freie Enden · Litzen unisoliert · Ansprechzeit Feuchte: > 20 sec · Ansprechzeit Temperatur · > 20 s · Ausgangssignal: 4...20 mA · Ausgangsskalierung Feuchte 0...100% RH entspricht 0...10 V · Betriebsspannung · 16...24 V DC · Bezeichnung · Feuchte- und Temperaturfühler · Einsatztemperatur · -30...+70 °C · Gehäuse · Kunststoffgehäuse · 59 x 65 x 38 mm · Genauigkeit Feuchte · ±2% RH · Genauigkeit · ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Hülsendurchmesser · 17 mm · Hülsenlänge · 170 mm · Hülsenwerkstoff · Edelstahl 1.4571 · Messbereich Feuchte · 0...100% RH (nicht kondensierend) · Messbereich Temperatur · -40...+125 °C · Messgröße · Feuchte und Temperatur · Schutzfilter · Polyethylen 25 µm · Ø 12 x 30 mm · Sensor · Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,01% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten · RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 38 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Kabel|ツ| offenes Ende
Fühler-Typ:
K
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Länge:
170 mm
Ansprechzeit (Details):
20 s
Produkt-Art:
Kompaktfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 158,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 158,54*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 251,33*
€ 304,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.