Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1382-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089434-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1382-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0550 1382-010
drucksensor
druck-sensor
B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1382-010

Drucktransmitter mit 2m-Kabel

hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau

Diese Drucktransmitter mit digitalem Ausgang und 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgänge (Sensoren): I2C · Berst-Druck: 120 bar · Betriebsspannung max.: 5.30 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Ausgangssignal, Digital, I²C, Berstdruck, 120 bar, Bezeichnung, Drucktransmitter Edelstahl, Druckmessart, Relativdruck, Einsatztemperatur, -20...+80 °C, Elektrischer Anschluss, Kabel 2m, EMV-Störaussendung, EN 61000-6-3: 2011, EMV-Störfestigkeit, EN 61000-6-1: 2007, Messbereich Druck, 0...40 bar, Prozessanschluss, G1/2", Restfehler Linearität/Hysterese, <±0,4% FS, Schutzart, IP65, Spannungsversorgung, 3,0...5,3 V DC / 5mA, Temperaturkoeffizient, TCO < ±0,015 % FS / K ; TCG < ±0,010 % FS / K, Werkstoff Gehäuse, Edelstahl 1.4305, Werkstoff, Sensor: Keramische Messzelle, Zulässige Bürde, Ra[?]<(Uv[Volts]-10V) / 0,02 A (bei Ausgang 4…20 mA)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Ausgänge (Sensoren):
I2C
Typ (Hersteller-Typ):
0550 1382-010
Berst-Druck:
120 bar
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 5.30 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.