Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 11-010-150 Zackenband Oratex (L x B) 25 m x 150 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-309779-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     11-010-150
EAN/GTIN:
     4041909109438
Suchbegriffe:
4041909109438
Oracover
11-010-150
ORATEX Zackenband Breite: 150 mm Länge: 25 m weiß

ORATEX ZACKENBAND wird als heißsiegelfähiges Produkt in Breiten von 17 - 150 mm und in allen ORATEX Farben produziert.
Überall dort, wo es Nähte zu verstärken gibt oder Überlappungen verstärkt werden müssen (z.B. Nasenbereich), findet ORATEX ZACKENBAND Anwendung.
Es kann auch als Turbolatorband eingesetzt werden.

Kundenspezifische Abmessungen (Breite/Länge) sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
Gewicht: 770 g · Herst.-Teilenr.: 11-010-150 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Zackenband · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Oracover): Oratex

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 150 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
weiß
Serie (Oracover):
Oratex
Herst.-Teilenr.:
11-010-150
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Zackenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 114,66*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 207,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.