Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T12000R LED Taschenlampe akkubetrieben 12000 lm 12 h 782 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098640-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0595
EAN/GTIN:
     4013674198252
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Ansmann T12000R LED Taschenlampe akkubetrieben 12000 lm 12 h 782 g

ANSMANN Akku-Taschenlampe 12.000 Lumen

Fokussierbare Spezial-Linse
4 Leuchtfunktionen
Stoßfestes Aluminiumgehäuse
Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter
Inkl. Powerbank-Funktion

Die energiesparende und hocheffiziente LED sorgt für einen Lichtstrom von bis zu 12000 Lumen sowie eine Leuchtweite von bis zu 165m. Neben den drei Leuchtstufen (hoch/mittel/niedrig) verfügt die Lampe über einen Boost-Modus. Für jedes Anwendungsgebiet das passende Licht. Der Akku kann einfach und bequem über die USB-Type C Ladebuchse aufgeladen werden. Somit sparen Sie Geld für Einwegbatterien und schonen die Umwelt. Griffiges und robustes Gehäuse aus hart eloxiertem Aluminium ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen. Dank Schutzgrad IPX5 selbst gegen kurzweiliges Untertauchen geschützt.

Ausstattung:
Professionelle LED-Metalltaschenlampe mit 120W COB-LED
Fokussierbare Spezial-Linse
4 Leuchtfunktionen: Hohe Leistung / Mittlere Leistung / Niedrige Leistung / Boost-Modus
Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechendem ANSMANN Design
Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
LED-Kapazitätsanzeige
Inkl. Powerbank-Funktion - inkludierte USB-Buchse zum Aufladen von Smartphones etc.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 782 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 12000 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 282 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Helligkeit: bis zu 12000 Lumen
Leuchtweite bis zu 165 m
Leuchtdauer: max. 12 Std.
Schutzgrad: IPX5, IK07
Inklusive Li-Ion Akkupack - 7.4V, 5000mAh, 37Wh
Ladezeit ca. 6 Stunden
Schaft-Ø 35 mm

Lieferumfang:
Taschenlampe,Akku,USB-C-Ladekabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 282 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
282 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
20 cm - 29.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
Ansmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtdauer (max.):
12 h
Lichtstrom (High):
12000 lm
Gewicht:
782 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: ansmann led taschenlampe, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe led, Ansmann, 1600-0595, T12000R, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 53,92*
€ 70,25*
Frei Haus
ab € 77,43*
€ 106,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 119,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.