Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek MPO-2102B Digital-Oszilloskop 100 MHz 2-Kanal 1 GSa/s 8 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098709-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MP212B00GS
EAN/GTIN:
     4711458120726
Suchbegriffe:
CAN Bus Analyzer
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
GW Instek MPO-2102B Digital-Oszilloskop 100 MHz 2-Kanal 1 GSa/s 8 Bit 1 St.

100MHz, 2-channel, Digital Storage Oscilloscope

100 MHz


Der Name der MPO-2000-Serie ist die Abkürzung für Multi-function Programmable Oscilloscope. Neben einem Oszilloskop umfasst es auch einen Spektrumanalysator, einen Arbiträrwellenformgenerator, ein Digitalmultimeter und eine Gleichstromversorgung. Zusätzlich zu der multifunktionalen Architektur mit fünf Funktionen haben wir innovativ die Python-Skriptfunktion in das MPO-2000 eingeführt, so dass Benutzer die Programmsteuerung eines kleinen automatisierten Testsystems durchführen können, indem sie einen Einzelgerätetest oder einen Multitest ohne PC einrichten, daher der Name MPO.

Technische Daten:
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): TFT LCD 8" · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 20.32 cm · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Gewicht: 3 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Produktabmessung, Breite: 384 mm · Produktabmessung, Höhe: 208 mm · Produktabmessung, Länge: 127.30 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div bis 20 mV/div · Zeitbasisbereich: 3.5 ns · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 127.30 x 384 x 208 mm
Produktabmessung, Höhe:
208 mm
Produktabmessung, Länge:
127.30 mm
Produktabmessung, Breite:
384 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
Marke:
GW Instek
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
MPO-2102B
Bandbreite:
100 MHz
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
20.32 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
TFT LCD 8"
Zeitbasisbereich:
3.5 ns
Vertikal-Ablenkung:
1 mV/div bis 20 mV/div
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 100mhz, GW Instek, 01MP212B00GS, MPO-2102B, oszi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.146,14*
€ 1.254,85*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,75*
€ 1.254,85*
€ 6,90*
ab € 1.358,04*
€ 1.442,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.419,96*
€ 1.527,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,24*
€ 1.817,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,42*
€ 1.804,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,36*
€ 1.758,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,95*
€ 1.711,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,96*
€ 1.689,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.