Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165BL5E Isolierband Blau (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184801 Isolierband
3M 7100184801 Isolierband
3M 7100184801 Isolierband
3M 7100184801 Isolierband
3M 7100184801 Isolierband
3M 7100184801 Isolierband
Artikel-Nr.:
     102-3098742-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BL5E
EAN/GTIN:
     4054596614253
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3M 165BL5E Isolierband Blau (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Blau, 19 mm x 20 m

Blau
(L x B) 20 m x 19 mm
Abriebfest,Alterungsbeständig,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Ausstattung:
Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht
Bietet hohe elektrische Festigkeit
Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Erhältlich in den industriegängigen Farben
VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Flammhemmend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Alterungsbeständig,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Gummi-Harz · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Hinweis:
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest | Alterungsbeständig | Säure- und Laugenbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
blau
Klebertyp:
Gummi-Harz
Typ (Hersteller-Typ):
165BL5E
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,39*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,40*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,40*
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,61*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.