Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020_19X50 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-3098754-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020_19X50
EAN/GTIN:
     4064035052911
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M GPT-020_19X50 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm

Transparent
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Klebkraft,Feuchtigkeitsbeständig,Temperaturbeständig

Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie.

Ausstattung:
Vielseitig einsetzbar und zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie geeignet.
Starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Schäl- und Scherfestigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (kurzfristig) und bis zu +90 °C (langfristig)
200 µm Dicke

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Klebkraft,Feuchtigkeitsbeständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 0.2 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): Papier

Hinweis:
Es bietet starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C und langfristig bei 90 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft | Feuchtigkeitsbeständig | Temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
GPT-020_19X50
Trägermaterial (Details):
Papier
Materialstärke:
0.2 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 16,88*
26 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,95*
ab € 12,98*
€ 16,93*
14 Tage
20
16
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 17,45*
12 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,51*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.