Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables K20C15 Multicore Kabel 15.00 m Anzahl Eingänge:16 x Anzahl Ausgänge:4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312253-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K20C15
EAN/GTIN:
     4049521131943
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
Adam Hall Cables Stagebox 16/4 15 m

Der Preisknaller unter den Stageboxen, nach unseren Spezifikationen gefertigt. Massives Stahlblechgehäuse schwarz pulverbeschichtet mit integriertem Tragegriff, alle Buchsen und Stecker in Metallausführung. Hochwertiges Multicore mit Nummerncode am Spliss.

Ausstattung:
Massives Stahlblechgehäuse · Hochwertiges Multicore mit Nummerncode am Spliss · Drahtseilzugentlastung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 16 x · Gewicht: 7.2 kg · Kabellänge: 15.00 m · Produkt-Art: Multicore Kabel · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Weitere technische Daten: Kanäle: 20 Kanäle (16 In, 4 Returns) · Kabel: 15 m Multicore · Kabeldurchmesser: 20.2 mm.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
AH Cables
Anzahl Eingänge:
16 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
7.2 kg
Produkt-Art:
Multicore Kabel
Weitere Suchbegriffe: 4049521131943, AH Cables, K20C15, Bühne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 179,49*
€ 191,37*
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 191,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.