Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables K20C30 Multicore Kabel 30.00 m Anzahl Eingänge:16 x Anzahl Ausgänge:4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312255-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K20C30
EAN/GTIN:
     4049521031854
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
Adam Hall Cables Stagebox 16/4 30 m

20-kanaliges Multicore mit 30 Meter fest angebrachtem Kabel und Auflösung auf Adam Hall XLR Stecker. Die Ganzmetall-Stagebox verfügt über einen soliden Knickschutz am Übergangsbereich zwischen Box und Kabel, die vorgezogenen Seitenwangen schützen die Buchsen auf der Stagebox optimal gegen Beschädigung. Mit integriertem Griff für gutes Handling und vorbereiteten Befestigungsmöglichkeiten für Festinstallationen. Der zusätzlich verstärkte Übergang an der Auflösung verhindert Ermüdung und Kabelbrüche. Für sechszehn Hin- und vier Rückwege.

Ausstattung:
Ganzmetall-Stagebox · Solider Knickschutz.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 16 x · Gewicht: 16.5 kg · Kabellänge: 30.00 m · Produkt-Art: Multicore Kabel · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Weitere technische Daten: Kanäle: 20 Kanäle (16 In, 4 Returns) · Kabel: 30 m Multicore · Kabeldurchmesser: 19.8 mm.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 m
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
AH Cables
Anzahl Eingänge:
16 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
16.5 kg
Produkt-Art:
Multicore Kabel
Weitere Suchbegriffe: 4049521031854, AH Cables, K20C30, Bühne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 263,93*
€ 313,66*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,37*
€ 508,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.