Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Educational FCJJ-39 Wind Energy Science Kit Windenergie, Technik Experimentier-Set ab 12 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123082-BP
Hersteller:
     Horizon Educational
Herst.-Nr.:
     FCJJ-39
EAN/GTIN:
     6972061950126
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Horizon Educational FCJJ-39 Wind Energy Science Kit Windenergie,Technik Experimentier-Set ab 12 Jahre

Wind Energy Science Kit

Mit dem Wind Energy Science Kit können Sie ein Miniatur-Stromerzeugungssystem bauen, das Wind in elektrische Energie umwandelt. Experimentieren Sie mit der Neigung (Winkeleinstellung) von Turbinenschaufeln und finden Sie die optimale Schaufelanzahl für die Stromerzeugung heraus. Neun Rotorblätter, darunter drei Arten von profilierten Rotorblättern, die auf der NASA-Luftfahrt basieren, und eine Art von Polypropylen-Blattblättern bieten die Möglichkeit, das perfekte Gleichgewicht zwischen Windwiderstand, Gewicht und Winkel zu finden.

Im Windenergie-Kit sind drei Arten von profilierten Rotorblättern enthalten. Nachdem Sie mit einem bestimmten Messertyp die maximale Ausgangsleistung erreicht haben, können Sie ihn durch einen anderen Profilmessertyp ersetzen und dessen Leistung im Vergleich bewerten.

Mit dem mitgelieferten LED-Modul können Sie die vom Wind Kit erzeugte Ausgangsleistung demonstrieren und diese Leistung zum Beleuchten der LED-Leuchten am Modul verwenden. Dieses LED-Modul ist als einfaches Demonstrationsgerät gedacht. Um viel detailliertere Experimente durchzuführen und den vollen pädagogischen Wert Ihres Wind-Kits zu erkunden, empfehlen wir den Kauf des Horizon Renewable Energy Monitor (FCJJ-24) . Messen Sie mit dem Gerät, wie viel Spannung unter Ihren Versuchsbedingungen erzeugt wird, und führen Sie in Kombination mit den Elektrolyseuren von Horizon eine Vielzahl von Experimenten durch.

Ordnen Sie mehrere Wind Kit-Turbinen in Reihen- und Parallelkonfiguration an, um die erzeugte Spannung, den Strom und die erzeugte Leistung zu untersuchen. Entwerfen Sie eine Simulation eines kommerziellen Windparks im Modellmaßstab und lernen Sie das Potenzial der Windkraft als Massenenergiequelle kennen.

Erwerben Sie zusätzliche Windenergie-Schulungskits und Leiterplattenmodulsockel sowie rot/schwarze Anschlusskabel, die zum Anschluss mehrerer Turbinen in Reihe und parallel erforderlich sind.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 12 Jahre · Themenbereich (Details): Windenergie,Technik

Lieferumfang:
Mini-Windturbine (Windkraftgenerator)
Kit zum Erlernen der Windkraftenergie
Blattneigung, Blattprofil und Anzahl der Blätter auswertbar
Flügel richtet die Turbine automatisch auf die Windrichtung aus
Spezieller 3-Phasen-Generator für höhere Ausgangsleistung
LED zur Demonstration der Ausgangsleistung
Kompletter Lehrplan zum Thema Windenergie

Weitere Informationen:
Marke:
Horizon Educational
Altersklasse:
ab 12 Jahre
Themenbereich (Details):
Windenergie | Technik
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentier-Set
Weitere Suchbegriffe: Horizon Educational, FCJJ-39, Wind Energy Science Kit, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 164,32*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 164,33*
7 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 313,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.